Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 13291 Spiral Point Tap 5/16-18unc Ubelagt | AD6UFJ 4AKK2

WIDIA 13291 Spiral Point Tap 5/16-18unc Ubelagt

På lager
Vare: AD6UFJ Modell: 13291Kryssreferanse: 4AKK2
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
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
Finishubestrøket
Liste nummer5301
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde2 23 / 32 "
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.318 "
Størrelse5 / 16 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris
WIDIA 13300 Spiral Point Tap 5/16-24unf Ubelagt | AD6UFK 4AKK3 1330022 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "1.125 "UNF131NOK
WIDIA 13307 Spiral Point Tap 3/8-16unc Ubelagt | AD6UFL 4AKK4 1330732 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "1.25 "UNC158NOK
WIDIA 13313 Spiral Point Tap 3/8-24unf Ubelagt | AD6UFM 4AKK5 1331332 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "1.25 "UNF164NOK
WIDIA 13319 Spiral Point Tap 7/16-14unc Ubelagt | AD6UFN 4AKK6 1331933.156 "140.323 "7 / 16 "1.437 "UNC265NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 13291 Spiral Point Tap 5/16-18unc Ubelagt
133NOK / enhet