White-Rodgers 25M01A-100 tørkegassventil blåser luft gjennom en brennerenhet som består av en tenner, en gassventil og en flammesensor for å varme opp luft. Denne universelle erstatningsenheten brukes på gasstørker med HSI-systemer.
Egenskaper:
- White-Rodgers 25M01A-100 tørkegassventil opprettholder en jevn strøm av gass i varmtvannsberedere og komfyrer.
- Den kombinerer trykk vanlige hoved- og redundant direkte lys doble solenoider for varme overflatetenning.
- Den krever ikke noe minimumsdriftstrykk på grunn av den opererte solenoidmekanismen.
- Denne kompakte, split-coil enheten er utstyrt med en feltjusterbar regulator for å kontrollere strømmen av gasser (NG / LP).
- White-Rodgers 25M01A-100 tørkegassventil er konfigurert med en utløpstrykkkran som har evnen til å operere ved temperaturer fra 40 til 175 grader Fahrenheit.
- Den har en maksimal varmekapasitet på 486000 XNUMX BTUh.
Kompatibelt tilbehør:
- White-Rodgers F91-3890 og F91-3889: Disse gassventilspolene er 120V erstatningsstrømspoler for 25M-seriens individuelle ventilforsterker og holder (F91-3890) og sekundære spoler (F91-3889). Disse erstatningsspolene tillater enkel installasjon.
- White-Rodgers 25M01A-101: Disse enhetene kan erstatte merkets 25M01A-100 ventiler i tilfelle de slites ut eller blir foreldet.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er årsaken til at en gasstørker ikke varmes opp?
A. Noen av årsakene til at en gasstørker ikke varmes opp kan være en tilstoppet ventil, en utløst strømbryter, ingen gassstrøm, ødelagt varmeelement eller en defekt termisk sikring.
Q. Hva er forskjellen mellom enkle og doble magnetventiler?
A. Enkeltmagnetventiler har bare én magnetspole som vanligvis brukes for 2-posisjons, 3-ports magnetventiler. På den annen side har doble magnetventiler to magnetspoler, som er spesielt brukt for 2-posisjons, 5-ports magnetventiler.
Q. Hvor ligger White-Rodgers?
A. Hovedkvarteret til White-Rodgers ligger i St. Louis, Missouri, USA.
Q. Hvilket selskap eier White-Rodgers?
A. Emerson Electric (en verdensledende innen automasjon og kommersielle HVAC-løsninger) eier White-Rodgers, en ledende produsent av HVAC-termostater og kontroller. Det er den første ISO 9001-sertifiserte HVACR-produsenten i USA.