WHEELER-REX 5590-20 Hydraulisk rørkutter 6 til 20 tommers hette | AC7LHY 38K990

WHEELER-REX 5590-20 Hydraulisk rørkutter 6 til 20 tommers hette

På lager
Vare: AC7LHY Modell: 5590-20Kryssref: 38K990

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

103 971 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk rørkutter
AnleggSmidde stålkjever, herdet stålkjede
Lengde38 "
Oljekapasitet1 kvt.
Rørkapasitet6 til 20 "jordrør
trykk~~POS=TRUNC Range900 til 9700 psi
VeggtykkelseVarierer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 95.4
Skipets høyde (cm)49.53
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)34.54
HS kode8413200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris
WHEELER-REX 2990-8 Hydraulisk rørkutter 2 til 8 tommers hette | AC7LHQ 38K983 2990-837.5 "8700 til 9000 psi45 076 NOK
WHEELER-REX 2990-10 Hydraulisk rørkutter 2 til 10 tommers hette | AC7LHR 38K984 2990-1037.5 "8700 til 9000 psi46 662 NOK
WHEELER-REX 2990-12 Hydraulisk rørkutter 2 til 12 tommers hette | AC7LHT 38K985 2990-1237.5 "8700 til 9000 psi48 701 NOK
WHEELER-REX 2990-15 Hydraulisk rørkutter 2 til 15 tommers hette | AC7LHU 38K986 2990-1537.5 "8700 til 9000 psi50 739 NOK
WHEELER-REX 3890-15 Hydraulisk rørkutter 4 til 15 tommers hette | AC7LHV 38K987 3890-1538 "5700 til 6000 psi73 731 NOK
WHEELER-REX 3890-18 Hydraulisk rørkutter 4 til 18 tommers hette | AC7LHW 38K988 3890-1838 "5700 til 6000 psi78 261 NOK
WHEELER-REX 3890-24 Hydraulisk rørkutter 4 til 24 tommers hette | AC7LHX 38K989 3890-2438 "5700 til 6000 psi84 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEELER-REX 5590-20 Hydraulisk rørkutter 6 til 20 tommers hette
103 971 NOK / enhet