Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHEATON W216932 Flaske med bred munn - pakke med 6 | AF3ULZ 8DCT1

WHEATON W216932 Flaske med bred munn - pakke med 6 stk

På lager
Vare: AF3ULZ Modell: W216932Kryssref: 8DCT1
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
1 161 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialGlass
Kapasitet2,000mL
LukkingsfargeHvit
LukkematerialePolypropylen / PVC
Diameter122mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde213mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse83-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4775
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)38.35
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode7010905005
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakFinishKroppsfargeBody MaterialGraduation RangeGraduering UnderavdelingerHøydeMunnPris
WHEATON W216966 Flaske gradert valumetrisk 30 ml - pakke med 48 | AF3UMW 8DD82 W216966Flaske33mm / 400FjernGlass10 til 25 ml5ml68mmWide1 819 NOK
WHEATON W216967 Flaskegradert pakke med 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Flaske38mm / 400FjernGlass10 til 50 ml5ml83mmWide1 216 NOK
WHEATON W216968 Flaske uteksaminert - Pakke med 24 | AF3UMY 8DD86 W216968Flaske48mm / 400FjernGlass10 til 110 ml5ml102mmWide1 254 NOK
WHEATON W216969 Flaske uteksaminert - Pakke med 24 | AF3UMZ 8DD87 W216969Flaske58mm / 400FjernGlass10 til 230 ml10mL127mmWide1 544 NOK
WHEATON W216807 Flaske Smal munnflaske 60 ml - Pakke med 24 | AF3UNA 8DD91 W216807Flaske-FjernGlassIkke spesifisert-94mmSmal805NOK
WHEATON W216946 Flaske med bred munn - pakke med 24 | AF3UNB 8DD92 W216946Flaske-RavGlassIkke spesifisert-75mmWide1 096 NOK
WHEATON W216947 Flaske med bred munn - Pakke med 24 | AF3UNC 8DD93 W216947Flaske-RavGlassIkke spesifisert-95mmWide1 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON W216932 Flaske med bred munn - pakke med 6 stk
1 161 NOK / enhet