Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHEATON W216927 Glassflaske 65 Unse PK6 | AJ2DLB 48H882

WHEATON W216927 glassflaske 65 unse PK6

På lager
Vare: AJ2DLB Modell: W216927Kryssreferanse: 48H882

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
857NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialType III brus kalkglass
Kapasitet65 oz.
ClosureJa
LukkingsfargeHvit Klar
Lukkematerialepolypropylen
Lukk TypeSabotasje tydelig
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse83-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4955
Skipets høyde (cm)22.53
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)25.88
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Labware Closure Liner Materiale: Pulp / Vinyl

Produktvarianter

ProduktModellDybdeGrunnleggende materialeKroppsfargeMunnSkruelukkingsstørrelseFormBreddeBody MaterialPris
WHEATON W216800 Boston rund flaske 1 unse PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass1 108 NOK
WHEATON W216801 Boston rund flaske 2 unse PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass701NOK
WHEATON W216802 Boston rund flaske 4 unse PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass822NOK
WHEATON W216803 Boston rund flaske 8 unse PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass-
RFQ
WHEATON W216804 Boston rund flaske 16 unse PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass654NOK
WHEATON W216805 Boston rund flaske 32 unse PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass875NOK
WHEATON W216806 Boston rund flaske 1 unse PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass1 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON W216927 glassflaske 65 unse PK6
857NOK / enhet