Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHEATON W216884 Firkantet flaske 1 Unse PK48 | AJ2DJJ 48H786

WHEATON W216884 Firkantet flaske 1 unse PK48

På lager
Vare: AJ2DJJ Modell: W216884Kryssreferanse: 48H786

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialType III brus kalkglass
Kapasitet1 Oz.
ClosureJa
LukkematerialeFenol
Dybde31mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse24-400 mm
FormSquare
Bredde31mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)10.01
Skipets lengde (cm)28.73
Skipets bredde (cm)21.44
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Labware Closure Liner Materiale: Gummi

Produktvarianter

ProduktModellDybdeGrunnleggende materialeKroppsfargeMunnSkruelukkingsstørrelseFormBreddeBody MaterialPris
WHEATON W216800 Boston rund flaske 1 unse PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass1 167 NOK
WHEATON W216801 Boston rund flaske 2 unse PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass738NOK
WHEATON W216802 Boston rund flaske 4 unse PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass837NOK
WHEATON W216803 Boston rund flaske 8 unse PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass-
RFQ
WHEATON W216804 Boston rund flaske 16 unse PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass652NOK
WHEATON W216805 Boston rund flaske 32 unse PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass921NOK
WHEATON W216806 Boston rund flaske 1 unse PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass1 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON W216884 Firkantet flaske 1 unse PK48
1 747 NOK / enhet