Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHEATON 222333 Plastmugge 1 gallon PK4 | AJ2DGR 48H746

WHEATON 222333 Plastkanne 1 gallon PK4

På lager
Vare: AJ2DGR Modell: 222333Kryssreferanse: 48H746
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
842NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJug
AutoklaverNei
KroppsfargeHvit
Body MaterialHDPE
KroppstypeOpaque
Kapasitet1 gal.
Lukkematerialepolypropylen
HåndteringsstilIntegrert skulder
Høyde11.22 "
Skruelukkingsstørrelse38-410 mm
FormSquare

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.936
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)29.97
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Wheaton 222333 plastmugge brukes i laboratorie- og industrimiljøer for sikker oppbevaring og lagring av ulike væsker, kjemikalier og reagenser.

Egenskaper:

  • Wheaton 222333 plastkanne har en kropp av polyetylen med høy tetthet (HDPE), som gir eksepsjonell kjemisk motstand for sikker lagring av et bredt spekter av laboratoriematerialer.
  • Den kommer med et integrert skulderhåndtak, som gjør det enkelt å bære og helle innholdet, noe som øker brukervennligheten og sikkerheten.
  • Denne firkantede plastmuggen har en ugjennomsiktig konstruksjon, som beskytter lysfølsomme materialer fra eksponering og bevarer deres integritet.
  • Den inkluderer en skrulukking av polypropylen, som garanterer en sikker og lekkasjesikker forsegling for å forhindre forurensning og søl.
  • Denne plastmuggen har en nominell kapasitet på 1 gallon (3.785 liter), og gir en standardmåling for nøyaktig lagring og transport av laboratoriematerialer.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er betydningen av den kvadratiske formen til denne kannen i laboratoriebruk?

A. Den firkantede formen gir stabilitet under lagring og transport samtidig som den optimerer plassen i laboratoriemiljøer, noe som gjør den effektiv og praktisk.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg håndterer kjemikalier med denne kannen?

A. Følg alltid riktige sikkerhetsprotokoller, inkludert bruk av egnet personlig verneutstyr (PPE), sikring av tilstrekkelig ventilasjon og oppbevaring av kannen trygt unna uforenlige stoffer.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON 222333 Plastkanne 1 gallon PK4
842NOK / enhet