Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHEATON 221140 Rund plastflaske 7mL PK144 | AJ2DGG 48H734

WHEATON 221140 Rund plastflaske 7mL PK144

På lager
Vare: AJ2DGG Modell: 221140Kryssreferanse: 48H734
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
2 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeHvit
Body MaterialLDPE
Kapasitet7mL
LukkingsfargeHvit Klar
Lukkematerialepolypropylen
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse15-415 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8145
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)23.65
Skipets bredde (cm)17.63
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Labware Closure Liner Materiale: Polyetylen

Produktvarianter

ProduktModellDybdeGrunnleggende materialeKroppsfargeMunnSkruelukkingsstørrelseFormBreddeBody MaterialPris
WHEATON W216800 Boston rund flaske 1 unse PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass1 167 NOK
WHEATON W216801 Boston rund flaske 2 unse PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass738NOK
WHEATON W216802 Boston rund flaske 4 unse PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass837NOK
WHEATON W216803 Boston rund flaske 8 unse PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass-
RFQ
WHEATON W216804 Boston rund flaske 16 unse PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass652NOK
WHEATON W216805 Boston rund flaske 32 unse PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass921NOK
WHEATON W216806 Boston rund flaske 1 unse PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-GlassFjernSmal20-400 mmRund-Type III brus kalkglass1 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON 221140 Rund plastflaske 7mL PK144
2 838 NOK / enhet