WHEATON 220935 Sikkerhetsbelagt flaske 16 Unse PK24 | AJ2DBE 48H526

WHEATON 220935 Sikkerhetsbelagt flaske 16 Unse PK24

På lager
Vare: AJ2DBE Modell: 220935Kryssreferanse: 48H526

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 896 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbelagt flaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Body MaterialType III brus kalkglass
Kapasitet16 oz.
ClosureJa
LukkematerialeFenol
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse28-400 mm
FormBoston -runden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.5725
Skipets høyde (cm)18.42
Skipets lengde (cm)48.9
Skipets bredde (cm)31.9
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Labware Closure Liner Materiale: Folie

Produktvarianter

ProduktModellSakFinishKroppsfargeBody MaterialGraduation RangeGraduering UnderavdelingerHøydeMunnPris
WHEATON W216932 Flaske med bred munn - pakke med 6 | AF3ULZ 8DCT1 W216932Flaske-FjernGlassIkke spesifisert-213mmWide1 161 NOK
WHEATON W216966 Flaske gradert valumetrisk 30 ml - pakke med 48 | AF3UMW 8DD82 W216966Flaske33mm / 400FjernGlass10 til 25 ml5ml68mmWide1 819 NOK
WHEATON W216967 Flaskegradert pakke med 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Flaske38mm / 400FjernGlass10 til 50 ml5ml83mmWide1 216 NOK
WHEATON W216968 Flaske uteksaminert - Pakke med 24 | AF3UMY 8DD86 W216968Flaske48mm / 400FjernGlass10 til 110 ml5ml102mmWide1 254 NOK
WHEATON W216969 Flaske uteksaminert - Pakke med 24 | AF3UMZ 8DD87 W216969Flaske58mm / 400FjernGlass10 til 230 ml10mL127mmWide1 544 NOK
WHEATON W216807 Flaske Smal munnflaske 60 ml - Pakke med 24 | AF3UNA 8DD91 W216807Flaske-FjernGlassIkke spesifisert-94mmSmal805NOK
WHEATON W216946 Flaske med bred munn - pakke med 24 | AF3UNB 8DD92 W216946Flaske-RavGlassIkke spesifisert-75mmWide1 096 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON 220935 Sikkerhetsbelagt flaske 16 Unse PK24
4 896 NOK / enhet