WHEATON 209669 Plastflaske 500ml Pakke med 48 | AD6QUJ 48H596

WHEATON 209669 Plastflaske 500 ml Pakke med 48

På lager
Vare: AD6QUJ Modell: 209669Kryssreferanse: 48H596

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeNaturlig
Body Materialpolypropylen
Kapasitet500mL
LukkingsfargeNaturlig
Lukkematerialepolypropylen
Diameter72mm
FinishSkrue tråd
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde164mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse53-410 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1545
Skipets høyde (cm)34.77
Skipets lengde (cm)52.71
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode3923300090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Cap Attached, No Drip Pour Lip

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKapasitetDiameterHøydeMunnSkruelukkingsstørrelsePris
WHEATON 209050 plastflaske 1000mL - Pakke med 24 | AD6QUH 48H556 209050Polyetylen med høy tetthet1,000mL91mm210mmSmal38-430 mm3 403 NOK
WHEATON W221145 Flaske, LDPE, Polyetylen, 72Pk | CH9THF 49WF96 W221145------2 755 NOK
WHEATON W220003 diagnoseflaske, polyetylentereftalat, 100Pk | CH9ZNP 49WF95 W220003------2 945 NOK
WHEATON 225535 Prøveflaske, Type III Soda Lime Glass, Uforet, Bred, Sampling, 144Pk | CJ3GDK 49WD95 225535------4 565 NOK
WHEATON 225544 Prøveflaske, Type III Soda Lime Glass, Uforet, Bred, Sampling, 72Pk | CJ3GDL 49WD99 225544------3 346 NOK
RFQ
WHEATON 225536 Prøveflaske, Type III Soda Lime Glass, Uforet, Bred, Sampling, 144Pk | CJ3GDM 49WD96 225536------4 650 NOK
WHEATON 225534 Prøveflaske, Type III Soda Lime Glass, Uforet, Bred, Sampling, 144Pk | CJ3GDN 49WD94 225534------3 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON 209669 Plastflaske 500 ml Pakke med 48
6 034 NOK / enhet