Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U70651.075.0750 Hammer Drive Anchor, 3/4 Inch Dia., 4Pk | AA3GBT 11K339

WESTWARD U70651.075.0750 Hammer Drive Anker, 3/4 tomme Dia., 4Pk

På lager
Vare: AA3GBT Modell: U70651.075.0750Kryssref: 11K339
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
362NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde7.5 "
MaterialeStål
Maks. Fixture tykkelse2"
Min. Innbygging3.5 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)13755

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1177
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U70651.075.0750 Hammer Drive Anker, 3/4 tomme Dia., 4Pk
362NOK /pakke