Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U70651.050.0275 Hammer Drive Anchor, 1/2 Inch Dia., 10Pk | AA3GBJ 11K331

WESTWARD U70651.050.0275 Hammer Drive Anker, 1/2 tomme Dia., 10Pk

På lager
Vare: AA3GBJ Modell: U70651.050.0275Kryssref: 11K331
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
238NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Drive Pin Pin Anchor
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde2.75 "
MaterialeStål
Maks. Fixture tykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging2"
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)4246

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8752
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U70651.050.0275 Hammer Drive Anker, 1/2 tomme Dia., 10Pk
238NOK /pakke