Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD U34360.025.0050 Nagleskive Sink Rund, 1/4 X 1/2 Gjengestørrelse, 100Pk | AE4XAP 5NNT8

WESTWARD U34360.025.0050 Nagleskive sink rund, 1/4 X 1/2 trådstørrelse, 100pk

På lager
Vare: AE4XAP Modell: U34360.025.0050Kryssref: 5NNT8
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
113NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNagleskive
Finishsink
Inne i Dia.1 / 4 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1 / 2 "
FormRund
Tykkelse0.056 "
Tykkelse Toleranse0.052 til 0.060 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318220000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD U34360.025.0050 Nagleskive sink rund, 1/4 X 1/2 trådstørrelse, 100pk
113NOK /pakke