Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TTRL60436G Rullepinne | CU9YZQ 45R042

WESTWARD TTRL60436G Rullepinne

På lager
Vare: CU9YZQ Modell: TTRL60436GKryssref.: 45R042

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullepinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD TTRL60239G Rullepinne | CU9YZK 45R069 TTRL60239G17NOK
WESTWARD TT731963G Rullepinne | CU9YZL 45P090 TT731963G16NOK
WESTWARD TT729182G Rullepinne | CU9YZM 45P121 TT729182G1NOK
WESTWARD TT731988G Rullepinne | CU9YZN 45P076 TT731988G23NOK
WESTWARD TT731043G Rullepinne | CU9YZP 45P105 TT731043G23NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TTRL60436G Rullepinne
25NOK / enhet