Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TTR8212408G O-ring | AH9YCR 45R744

WESTWARD TTR8212408G O-ring

På lager
Vare: AH9YCR Modell: TTR8212408GKryssref.: 45R744

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring
Passer til merkevareSpeedaire

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
WESTWARD PN12V727005G O-ring | AH9XGH 45N085 PN12V727005G118NOK
WESTWARD TTP006020G O-ring | AH9XNE 45N673 TTP006020G162NOK
WESTWARD TT206010G O-ring | AH9XPE 45N843 TT206010G13NOK
WESTWARD TT2041104020700G O-ring | AH9XPF 45N862 TT2041104020700G14NOK
WESTWARD TT16138G O-ring | AH9XQM 45P150 TT16138G14NOK
WESTWARD TT15007G O-ring | AH9XRN 45P435 TT15007G14NOK
WESTWARD TTR8214950G O-ring | AH9XYJ 45R515 TTR8214950G140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TTR8212408G O-ring
2NOK / enhet