Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT4KTV903G-bryter | AH9XJX 45N262

WESTWARD TT4KTV903G-bryter

På lager
Vare: AH9XJX Modell: TT4KTV903GKryssref: 45N262

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0166
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT4KTV903G-bryter
48NOK / enhet