Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT28787.00JG Pinion | AH9XCT 45M899

WESTWARD TT28787.00JG Pinion

På lager
Vare: AH9XCT Modell: TT28787.00JGKryssreferanse: 45M899

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpinion
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2285
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT28787.00JG Pinion
480NOK / enhet