Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TS025 Torq Set Power Bit 5 Pk | AD4CGA 41D628

WESTWARD TS025 Torq Set Power Bit 5 Pk

På lager
Vare: AD4CGA Modell: TS025Kryssreferanse: 41D628
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
165NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde1.25 "
BitstilTorq-sett
Lengde1.25 "
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse0"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207903085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeLengdePunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD TS125 Torq Set Power Bit No 1 1 1/4 Inch 5 Pk | AD3QCJ 40L655 TS1251"2"1"5165NOK
WESTWARD TS225 Torq Set Power Bit No 2 1 1/4 inch 5 Pk | AD3QCL 40L657 TS2252"2"2"5165NOK
WESTWARD TS525 Torq Set Power Bit No 5 1 1/4 Inch 5 Pk | AD3QCM 40L659 TS5255"2"5"5165NOK
WESTWARD TS325 Torq Set Power Bit No 3 1-1/4 Inch 5 Pk | AD4CGB 41D629 TS3253"1.25 "3"5165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TS025 Torq Set Power Bit 5 Pk
165NOK /pakke