Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD SL81025 Slotted Power Bit 8-10 2 Tommer 5 Pk | AD3QBT 40L640

WESTWARD SL81025 Spaltet Power Bit 8-10 2 Tommer 5 Pk

På lager
Vare: AD3QBT Modell: SL81025Kryssreferanse: 40L640
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
137NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde2"
BitstilSpor
Lengde2"
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse8-10"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207903085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD SL101225 Slotted Power Bit 5 Pk | AD3QBP 40L637 SL10122510-12"5137NOK
WESTWARD SL4525 Slotted Power Bit 4-5 2 Tommer 5 Pk | AD3QBQ 40L638 SL45254-5"5137NOK
WESTWARD SL6825 Slotted Power Bit 6-8 2 Tommer 5 Pk | AD3QBR 40L639 SL68256-8"5125NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD SL81025 Spaltet Power Bit 8-10 2 Tommer 5 Pk
137NOK /pakke