Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD SL101225 Slotted Power Bit 5 Pk | AD3QBP 40L637

WESTWARD SL101225 Slotted Power Bit 5 Pk

På lager
Vare: AD3QBP Modell: SL101225Kryssreferanse: 40L637
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
137NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde2"
BitstilSpor
Lengde2"
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse10-12"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207903085
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsepk. Antall.Pris
WESTWARD SL4525 Slotted Power Bit 4-5 2 Tommer 5 Pk | AD3QBQ 40L638 SL45254-5"5137NOK
WESTWARD SL6825 Slotted Power Bit 6-8 2 Tommer 5 Pk | AD3QBR 40L639 SL68256-8"5125NOK
WESTWARD SL81025 Slotted Power Bit 8-10 2 Tommer 5 Pk | AD3QBT 40L640 SL810258-10"5137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD SL101225 Slotted Power Bit 5 Pk
137NOK /pakke