Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD RG60-094-01T Sveisestang R60 3/32 tommer Diameter 1 Lb. | AD4JQL 41R251

WESTWARD RG60-094-01T Sveisestang R60 3/32 tomme Diameter 1 Lb.

På lager
Vare: AD4JQL Modell: RG60-094-01TKryssref.: 41R251
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestang
AWS-klassifiseringR60
Containerstørrelse1 lb.
container typeTube
Diameter3 / 32 "
Lengde36 "
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet63,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.513
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)94.74
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7215500015
OpprinnelseslandTR

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterLengdeMaterialeStrekkfasthetPris
WESTWARD RG45-094-01T Sveisestang R45 3/32 tommer Diameter 1 Lb. | AD4JQE 41R245 RG45-094-01T1 lb.Tube3 / 32 "36 "Karbonstål52,000 psi136NOK
WESTWARD RG45-094-10T Sveisestang R45 3/32 Tommer Diameter 10 Lb. | AD4JQF 41R246 RG45-094-10T10 lb.Eske3 / 32 "36 "Karbonstål52,000 psi966NOK
WESTWARD RG60-094-10T Sveisestang R60 3/32 Tommer Diameter 10 Lb. | AD4JQM 41R252 RG60-094-10T10 lb.Eske3 / 32 "36 "Karbonstål63,000 psi971NOK
WESTWARD ERAZ92A-063-01T Tig sveisestang R60 1/16 tommer Diameter 1 Lb. | AD4JUW 41R333 ERAZ92A-063-01T1 lb.Tube1 / 16 "36ft.Karbonstål44 ksi4 389 NOK
WESTWARD ERAZ92A-094-01T Tig sveisestang R60 3/32 tommer Diameter 1 Lb. | AD4JUX 41R334 ERAZ92A-094-01T1 lb.Tube3 / 32 "36ft.Karbonstål44 ksi3 331 NOK
WESTWARD ERTI2-063-01T Sveisestang Erti-2 1/16 Inch Diameter 1 Lb. | AD4JVB 41R338 ERTI2-063-01T1 lb.Tube1 / 16 "36ft.Titanlegering50,000 psi1 895 NOK
WESTWARD ERTI2-094-01T Sveisestang Erti-2 3/32 Inch Diameter 1 Lb. | AD4JVC 41R339 ERTI2-094-01T1 lb.Tube3 / 32 "36ft.Titanlegering50,000 psi1 895 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD RG60-094-01T Sveisestang R60 3/32 tomme Diameter 1 Lb.
139NOK / enhet