Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD RG60-063-10T Sveisestang R60 1/16 Tommer Diameter 10 Lb. | AD4JQK ​​41R250

WESTWARD RG60-063-10T Sveisestang R60 1/16 tomme Diameter 10 Lb.

På lager
Vare: AD4JQK Modell: RG60-063-10TKryssref.: 41R250
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
1 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestang
AWS-klassifiseringR60
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter1 / 16 "
Lengde36 "
MaterialeKarbonstål
Strekkfasthet63,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6485
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7215500015
OpprinnelseslandTR

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterPris
WESTWARD RG60-063-01T Sveisestang R60 1/16 tomme Diameter 1 Lb. | AD4JQJ 41R249 RG60-063-01T1 lb.Tube1 / 16 "142NOK
WESTWARD RG60-125-01T Sveisestang R60 1/8 tomme Diameter 1 Lb. | AD4JQN 41R253 RG60-125-01T1 lb.Tube1 / 8 "136NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD RG60-063-10T Sveisestang R60 1/16 tomme Diameter 10 Lb.
1 022 NOK / enhet