Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD PN2D1225V20KLG trykkmåler | AH9WZP 45M768

WESTWARD PN2D1225V20KLG trykkmåler

På lager
Vare: AH9WZP Modell: PN2D1225V20KLGKryssreferanse: 45M768

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkmåler
Passer til merkevareSpeedaire

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2362
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD PN2D1220V14KSG trykkmåler | AH9XCC 45M866 PN2D1220V14KSG191NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD PN2D1225V20KLG trykkmåler
347NOK / enhet