Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD MT2522 Magnetic Power Bit T25 2 Tommer - Pakke med 2 | AD3QCU 40L665

WESTWARD MT2522 Magnetic Power Bit T25 2 tommer - pakke med 2

På lager
Vare: AD3QCU Modell: MT2522Kryssreferanse: 40L665
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
108NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk kraftbit
Bitlengde2"
BitstilTorx (R)
Lengde2"
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
Punktstørrelse25 "
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207903085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD MT2522 Magnetic Power Bit T25 2 tommer - pakke med 2
108NOK /pakke