Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD ESSHK08M Short Series sekskantnøkkel 8 | AH9YLF 45T619

WESTWARD ESSHK08M Short Series sekskantnøkkel 8

På lager
Vare: AH9YLF Modell: ESSHK08MKryssref: 45T619

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort serie sekskantnøkkel, 8
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD ESSHK08M Short Series sekskantnøkkel 8
12NOK / enhet