Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD ER5356-063-10T Sveisestang Er5356 1/16 Tommer Diameter 10 Lb. | AD4JWL 41R370

WESTWARD ER5356-063-10T Sveisestang Er5356 1/16 tomme Diameter 10 Lb.

På lager
Vare: AD4JWL Modell: ER5356-063-10TKryssref.: 41R370

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisestang
AWS-klassifiseringER5356
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter1 / 16 "
Lengde36ft.
MaterialeAluminum
Strekkfasthet38 ksi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.68
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7215500015
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterPris
WESTWARD ER5356-063-01T Sveisestang Er5356 1/16 Tommer Diameter 1 Lb. | AD4JWK 41R369 ER5356-063-01T1 lb.Tube1 / 16 "235NOK
WESTWARD ER5356-094-01T Sveisestang Er5356 3/32 Tommer Diameter 1 Lb. | AD4JWM 41R371 ER5356-094-01T1 lb.Tube3 / 32 "229NOK
WESTWARD ER5356-094-10T Sveisestang Er5356 3/32 Tommer Diameter 10 Lb. | AD4JWN 41R372 ER5356-094-10T10 lb.Eske3 / 32 "1 343 NOK
WESTWARD ER5356-125-01T Sveisestang Er5356 1/8 tomme Diameter 1 Lb. | AD4JWP 41R373 ER5356-125-01T1 lb.Tube1 / 8 "228NOK
WESTWARD ER5356-125-10T Sveisestang Er5356 1/8 tomme Diameter 10 Lb. | AD4JWQ 41R374 ER5356-125-10T10 lb.Eske1 / 8 "1 327 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD ER5356-063-10T Sveisestang Er5356 1/16 tomme Diameter 10 Lb.
1 329 NOK / enhet