Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD ER347-094-10T Tig sveisestang 0.093 Er347 | AF6QHQ 20AP36

WESTWARD ER347-094-10T Tig sveisestang 0.093 Er347

På lager
Vare: AF6QHQ Modell: ER347-094-10TKryssreferanse: 20AP36

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 732 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 3
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTig sveisestang
AWS-klassifiseringER347
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter0.093 "
Lengde36 "
MaterialeRustfritt stål
Strekkfasthet57,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7223000000

Produktdetaljer:

    • Undermerke: GENERIC

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelseDiameterStrekkfasthetPris
WESTWARD ER308L-156-10T Tig sveisestang 0.156 Er308l | AF6QDR 20AN36 ER308L-156-10T10 lb.0.156 "59,000 psi1 561 NOK
WESTWARD ER308L-188-10T Tig sveisestang 0.187 Er308l | AF6QDT 20AN37 ER308L-188-10T10 lb.0.187 "59,000 psi1 561 NOK
WESTWARD ER308LSI-035-01T Tig sveisestang 0.035 Er308lsi | AF6QDX 20AN42 ER308LSI-035-01T1 lb.0.035 "55,000 psi397NOK
WESTWARD ER308LSI-035-10T Tig sveisestang 0.035 Er308lsi | AF6QEA 20AN45 ER308LSI-035-10T10 lb.0.035 "55,000 psi3 488 NOK
WESTWARD ER308LSI-045-01T Tig sveisestang 0.045 Er308lsi | AF6QEC 20AN47 ER308LSI-045-01T1 lb.0.045 "55,000 psi330NOK
WESTWARD ER308LSI-045-10T Tig sveisestang 0.045 Er308lsi | AF6QEF 20AN50 ER308LSI-045-10T10 lb.0.045 "55,000 psi2 810 NOK
WESTWARD ER308LSI-063-01T Tig sveisestang 0.062 Er308lsi | AF6QEH 20AN52 ER308LSI-063-01T1 lb.0.062 "55,000 psi252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD ER347-094-10T Tig sveisestang 0.093 Er347
2 732 NOK / enhet