Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER P6ME12 kompresjonskobling, 3/8 tommer utvendig diameter, polypropylen | AC4GQY 2ZTD9

PARKER P6ME12 kompresjonsfitting, 3/8 tommer utvendig diameter, polypropylen

På lager
Vare: AC4GQY Modell: P6ME12Kryssreferanse: 2ZTD9
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompression Fitting
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialSvart polypropylen
Kompresjonstrådstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeKompresjon x MNPT
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur100 grader C
Maks. Press150 psi
Min. Driftstemperatur-18 grader C
Rørstørrelse3 / 4 "
Ringmateriale302 SS
Form90 graders albue
StilRør til rør
Temp. Område0 grader til 212 grader F
Tube Utenfor Dia.3 / 8 "
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. DriftstemperaturGrunnleggende materialeBody MaterialRørstørrelseFormStilTemp. OmrådeTube Utenfor Dia.pk. Antall.Pris
PARKER N10FC8 kompresjonsfitting, 5/8 tommer utvendig diameter, nylon | AB9ZCN 2GUR7 N10FC8-40 grader CPlastnylon1 / 2 "ConnectorRør til hunnrør-40 grader til 200 grader F5 / 8 "175NOK
PARKER N4FC2 kompresjonsbeslag, 1/4 tomme utvendig diameter, nylon | AB9ZCP 2GUV8 N4FC2-40 grader CPlastnylon1 / 8 "ConnectorRør til hunnrør-40 grader til 200 grader F1 / 4 "166NOK
PARKER N4FC4 kompresjonskobling, 1/4 tomme utvendig diameter, nylon | AB9ZCQ 2GUV9 N4FC4-40 grader CPlastnylon1 / 4 "ConnectorRør til hunnrør-40 grader til 200 grader F1 / 4 "153NOK
PARKER N6FC4 kompresjonsbeslag, 3/8 tommer utvendig diameter, nylon | AB9ZCT 2GVA8 N6FC4-40 grader CPlastnylon1 / 4 "ConnectorRør til hunnrør-40 grader til 200 grader F3 / 8 "166NOK
PARKER N6FC6 kompresjonsbeslag, 3/8 tommers utvendig diameter, nylon | AB9ZCU 2GVA9 N6FC6-40 grader CPlastnylon3 / 8 "ConnectorRør til hunnrør-40 grader til 200 grader F3 / 8 "166NOK
PARKER N6FC8 kompresjonsbeslag, 3/8 tommer utvendig diameter, nylon | AB9ZCV 2GVC1 N6FC8-40 grader CPlastnylon1 / 2 "ConnectorRør til hunnrør-40 grader til 200 grader F3 / 8 "188NOK
PARKER N6MC4 kompresjonsbeslag, 3/8 tommer utvendig diameter, nylon | AB9ZCW 2GVC6 N6MC4-40 grader CPlastnylon1 / 4 "ConnectorRør til rør-40 grader til 200 grader F3 / 8 "141NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER P6ME12 kompresjonsfitting, 3/8 tommer utvendig diameter, polypropylen
69NOK / enhet