Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER N6FC4 kompresjonsbeslag, 3/8 tommer utvendig diameter, nylon | AB9ZCT 2GVA8

PARKER N6FC4 kompresjonsfitting, 3/8 tomme utvendig diameter, nylon

På lager
Vare: AB9ZCT Modell: N6FC4Kryssreferanse: 2GVA8
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
66NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompression Fitting
Grunnleggende materialePlast
Body Materialnylon
Kompresjonstrådstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeKompresjon x FNPT
Hex størrelse1"
Maks. Driftstrykk150 psi
Maks. Driftstemperatur93 grader C
Maks. Press150 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Rørstørrelse1 / 4 "
Ringmateriale302 SS
FormConnector
StilRør til hunnrør
Temp. Område-40 grader til 200 grader F
Tube Utenfor Dia.3 / 8 "
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMin. DriftstemperaturGrunnleggende materialeBody MaterialRørstørrelseFormStilTemp. OmrådeTube Utenfor Dia.pk. Antall.Pris
PARKER N10FC8 kompresjonsfitting, 5/8 tommer utvendig diameter, nylon | AB9ZCN 2GUR7 N10FC8-40 grader CPlastnylon1 / 2 "ConnectorRør til hunnrør-40 grader til 200 grader F5 / 8 "175NOK
PARKER N4FC2 kompresjonsbeslag, 1/4 tomme utvendig diameter, nylon | AB9ZCP 2GUV8 N4FC2-40 grader CPlastnylon1 / 8 "ConnectorRør til hunnrør-40 grader til 200 grader F1 / 4 "166NOK
PARKER N4FC4 kompresjonskobling, 1/4 tomme utvendig diameter, nylon | AB9ZCQ 2GUV9 N4FC4-40 grader CPlastnylon1 / 4 "ConnectorRør til hunnrør-40 grader til 200 grader F1 / 4 "153NOK
PARKER N6FC6 kompresjonsbeslag, 3/8 tommers utvendig diameter, nylon | AB9ZCU 2GVA9 N6FC6-40 grader CPlastnylon3 / 8 "ConnectorRør til hunnrør-40 grader til 200 grader F3 / 8 "166NOK
PARKER N6FC8 kompresjonsbeslag, 3/8 tommer utvendig diameter, nylon | AB9ZCV 2GVC1 N6FC8-40 grader CPlastnylon1 / 2 "ConnectorRør til hunnrør-40 grader til 200 grader F3 / 8 "188NOK
PARKER N6MC4 kompresjonsbeslag, 3/8 tommer utvendig diameter, nylon | AB9ZCW 2GVC6 N6MC4-40 grader CPlastnylon1 / 4 "ConnectorRør til rør-40 grader til 200 grader F3 / 8 "141NOK
PARKER N6TU6 kompresjonsfitting, 3/8 tommer utvendig diameter, nylon | AB9ZCX 2GVD9 N6TU6-40 grader CPlastnylon-TeeRør til rør-40 grader til 200 grader F3 / 8 "1115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER N6FC4 kompresjonsfitting, 3/8 tomme utvendig diameter, nylon
66NOK / enhet