Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD CP-50-36 Bentupp av gummi 30 mm Lengde x 30 mm bredde x 23.8 mm H | AH2LVB 29TH59

WESTWARD CP-50-36 Benspiss av gummi 30 mm Lengde x 30 mm bredde x 23.8 mm H

På lager
Vare: AH2LVB Modell: CP-50-36Kryssreferanse: 29TH59
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
23NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummibenspiss, 30mm Lx30mm Bx23.8mm H
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.33
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD CP-50-36 Benspiss av gummi 30 mm Lengde x 30 mm bredde x 23.8 mm H
23NOK / enhet