Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD CCT1060-19 Alloy Steel Die 1/4-20 UNC | AH9YWP 45U117

WESTWARD CCT1060-19 Alloy Steel Die 1/4-20 UNC

På lager
Vare: AH9YWP Modell: CCT1060-19Kryssreferanse: 45U117
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
43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlloy Steel Die, 1 / 4-20 UNC
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD CCT1060-19 Alloy Steel Die 1/4-20 UNC
43NOK / enhet