Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD CCT1060-157 Legert stål Taper Taper M18x1-1/2 | AH9YXE 45U136

WESTWARD CCT1060-157 Legert stål Taper Taper M18x1-1/2

På lager
Vare: AH9YXE Modell: CCT1060-157Kryssreferanse: 45U136
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlloy Steel Taper Tap, M18x1-1 / 2
Passer til merkevareVestover

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD CCT1060-157 Legert stål Taper Taper M18x1-1/2
90NOK / enhet