Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6XZ85 Die 1/2 In | AF2URN

WESTWARD 6XZ85 Die 1/2 In

På lager
Vare: AF2URN Modell: 6XZ85
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
469NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsrør Die
Formmateriale / typeAlloy Steel
Nominell ledning / rør1 / 2 "
Antall stykker4
TrådretningHøyre hånd
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8207406000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD 22XP93 Pipe Gjenge Die Npt High Speed ​​Steel Høyre 2-tommers sett | AB7GBV 22 93 XPXNUMX155NOK
WESTWARD 6XZ86 Die 3/4 In | AF2URP 6XZ86469NOK
WESTWARD 6XZ87 Die 1 In | AF2URQ 6XZ87528NOK
WESTWARD 6XZ88 Die 1 1/4 In | AF2URR 6XZ88295NOK
WESTWARD 34DA30 erstatningsrørdyse Npt 5 tommer - 6 tommer. | AG4KTQ 34DA305 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6XZ85 Die 1/2 In
469NOK / enhet