Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 34DA30 erstatningsrørdyse Npt 5 tommer - 6 tommer. | AG4KTQ

WESTWARD 34DA30 erstatningsrørdyse Npt 5 tommer - 6 tommer.

På lager
Vare: AG4KTQ Modell: 34DA30
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
5 355 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningsrør Die
Formmateriale / typeAlloy Steel
Nominell ledning / rør5 "til 6"
Antall stykker4
TrådretningHøyre hånd
GjengetypePT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.142
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD 22XP93 Pipe Gjenge Die Npt High Speed ​​Steel Høyre 2-tommers sett | AB7GBV 22 93 XPXNUMX155NOK
WESTWARD 6XZ85 Die 1/2 In | AF2URN 6XZ85469NOK
WESTWARD 6XZ86 Die 3/4 In | AF2URP 6XZ86469NOK
WESTWARD 6XZ87 Die 1 In | AF2URQ 6XZ87528NOK
WESTWARD 6XZ88 Die 1 1/4 In | AF2URR 6XZ88295NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 34DA30 erstatningsrørdyse Npt 5 tommer - 6 tommer.
5 355 NOK / enhet