Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER P21S-PH080R-15 Platehjul, svingbar, 1250 pund. Lasteevne, 8 tommers hjuldiameter, fenolisk

På lager
Vare: CH6QVZ Modell: P21S-PH080R-15Kryssreferanse: 55KC07

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 572 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlatehjul
LagermaterialeStål
Bearing TypeBall
Anleggstemplet
KjernefargeSvart
KjernematerialeFenol
Kjernetypesolid
RammefargeSølv
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HardhetRockwell 102E
HullmønsterD
Navlengde2 3 / 16 "
Innvendig avstand på bolthull4 1 / 8 "x 4 1 / 2"
Lastevurdering1250 lbs.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
Monteringshøyde9 1 / 2 "
Monteringsplate5 "x 5 1 / 2"
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingJa
Antall monteringshull4
Antall hjul1
Driftstemp. Område-20 til 250 grader F
Utenfor bolthullavstand4 1 / 8 "x 4 1 / 2"
Tykke tykkelse1 / 4 "
Raceway TypeDobbel ball
Erstatningshjul489D68
TetningstypeÅpen
Svingradius6 1 / 2 "
HjulfargeSvart
Hjuldiameter8"
HjulmaterialeFenol
Hjul TypeFlat-fri
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9375
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellHjulmaterialeBearing TypeBremsetypeHjulformFARGEKjernefargeKjernematerialedurometerpk. Antall.Pris
GRAINGER CDP-G-23 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 230 NOK
GRAINGER CDP-G-24 stiv platestøser polyuretan 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretan--standard-GråCast Iron87 Shore A13 476 NOK
GRAINGER CDP-G-31 Svingplate hjul polyuretan 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A12 670 NOK
GRAINGER CDP-G-32 stiv platestøser polyuretan 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretan--standard-SølvAluminum87 Shore A11 921 NOK
GRAINGER S-526-D-BS-SS Platehjul Svingbar poly 6 tommer 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretan--standard-GråCast Iron90 Shore A12 011 NOK
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless svingplate hjul polyuretan 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretan-Pedalstandard-SølvAluminum87 Shore A12 498 NOK
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tommers kraftig stiv platehjul, 3000 pund. Last vurdering | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretan-Sidetommeskruestandard-SølvCast Iron92 Shore A15 482 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER P21S-PH080R-15 Platehjul, svingbar, 1250 pund. Lasteevne, 8 tommers hjuldiameter, fenolisk
2 572 NOK / enhet