Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6EXL3 Drill/tapp/forsenk Bit Set Sae 6 Stk | AE8PMD

WESTWARD 6EXL3 Bor/kran/forsenk Bitssett Sae 6 Stk

På lager
Vare: AE8PMD Modell: 6EXL3
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
710NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill / Tap / Countertersink Set
Skjærende retningHøyre hånd
FinishBright
MaterialeM2 stål
Antall stykker6
SAE eller metriskSAE
Skaft Type1/4 "Quick Change Hex
Størrelser inkludert#6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20
Trykk på størrelser#6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20
typenHøyre hånd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8207903085
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Drill Style (HSS)

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskStørrelser inkludertTrykk på størrelserPris
WESTWARD 6EXL2 Drill/tapp/forsenk Bitssett Metrisk 6stk | AE8PMC 6EXL2MetricM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 og M10 x 1.50M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 og M10 x 1.50741NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6EXL3 Bor/kran/forsenk Bitssett Sae 6 Stk
710NOK / enhet