Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5UFX0 isolert Phillips-skrutrekker #3 x 6 In | AE6PCQ

WESTWARD 5UFX0 isolert Phillips-skrutrekker #3 x 6 in

På lager
Vare: AE6PCQ Modell: 5UFX0
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
402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert skrutrekker
FinishSvart fosfat
Håndtak DesignPutehåndtak
HåndteringsmaterialeAcetat m / putehåndtak
Total lengde10 15 / 16 "
Skaftlengde6"
SkaftmaterialeStål
SkaftformRund
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse#3
TipsstilPhillips
Tips Style GroupPhillips / Crosspoint

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8205400000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTips Style GroupHåndtak DesignHåndteringsmaterialeTotal lengdeSkaftlengdeSkaftmaterialeTips størrelseTipsstilPris
WESTWARD 1YXJ8 Isolert skrutrekker 3/32 x 3 tommer | AB4MHN 1YXJ8Spor3-sidigAcetate5.75 "3"SVCM legert stål3 / 32 "Skapstips138NOK
WESTWARD 1YXJ9 Isolert skrutrekker 1/8 x 4 tommer | AB4MHP 1YXJ9Spor3-sidigAcetate6.75 "4"SVCM legert stål1 / 8 "Skapstips59NOK
WESTWARD 1YXK1 Isolert skrutrekker 5/32 x 4 tommer | AB4MHQ 1YXK1Spor3-sidigAcetate8"4"SVCM legert stål5 / 32 "Skapstips72NOK
WESTWARD 1YXK2 Isolert skrutrekker 7/32 x 5 tommer | AB4MHR 1YXK2Spor3-sidigAcetate9"5"SVCM legert stål7 / 32 "Skapstips79NOK
WESTWARD 1YXK3 Isolert skrutrekker 1/4 x 6 tommer | AB4MHT 1YXK3Spor3-sidigAcetate10.5 "6"SVCM legert stål1 / 4 "Skapstips108NOK
WESTWARD 1YXK4 isolert skrutrekker 5/16 x 7 tommer | AB4MHU 1YXK4Spor3-sidigAcetate11.75 "7"SVCM legert stål5 / 16 "Skapstips136NOK
WESTWARD 1YXK5 Isolert stjerneskrutrekker # 1 x 3 3/16 | AB4MHV 1YXK5Phillips / Crosspoint3-sidigAcetate7.5 "3.187 "SVCM legert stål#1Phillips75NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5UFX0 isolert Phillips-skrutrekker #3 x 6 in
402NOK / enhet