Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TWK5 Tap 1/2-13 3 Fløyte | AE6LYD

WESTWARD 5TWK5 Tap 1/2-13 3 Fløyte

På lager
Vare: AE6LYD Modell: 5TWK5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishTinn
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter3
Total lengde3.375 "
Tonehøyde13
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.367 "
Størrelse1 / 2 "
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 21 / 32 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WESTWARD 5TWH0 Tap 0-80 2 Fløyte | AE6LXB 5TWH0UNF21.625 "80H20.141 "#05 / 16 "22NOK
WESTWARD 5TWH1 Trykk 2-56 2 Fløyte | AE6LXC 5TWH1UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "211NOK
WESTWARD 5TWH2 Tap 3-48 2 Fløyte | AE6LXD 5TWH2UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "188NOK
WESTWARD 5TWH4 Trykk på 5-40 2 fløyte | AE6LXF 5TWH4UNC21 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "25NOK
WESTWARD 5TWH9 Trykk 8-32 2 Fløyte | AE6LXL 5TWH9UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "78NOK
WESTWARD 5TWJ1 Trykk 10-32 2 Fløyte | AE6LXN 5TWJ1UNF22.375 "32H20.381 "#107 / 8 "119NOK
WESTWARD 5TWJ7 Tap 1/4-20 2 Fløyte | AE6LXV 5TWJ7UNC22.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TWK5 Tap 1/2-13 3 Fløyte
263NOK / enhet