Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TWH4 Trykk på 5-40 2 fløyte | AE6LXF

WESTWARD 5TWH4 Tap 5-40 2 Fløyte

På lager
Vare: AE6LXF Modell: 5TWH4

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiral Point Tap
FinishTinn
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall fløyter2
Total lengde1 15 / 16 "
Tonehøyde40
Grense for pitchdiameterH2
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#5
Trykk på StilStøpsel
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 8 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
WESTWARD 5TWH0 Tap 0-80 2 Fløyte | AE6LXB 5TWH0UNF21.625 "80H20.141 "#05 / 16 "22NOK
WESTWARD 5TWH1 Trykk 2-56 2 Fløyte | AE6LXC 5TWH1UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "235NOK
WESTWARD 5TWH2 Tap 3-48 2 Fløyte | AE6LXD 5TWH2UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "210NOK
WESTWARD 5TWH9 Trykk 8-32 2 Fløyte | AE6LXL 5TWH9UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "87NOK
WESTWARD 5TWJ1 Trykk 10-32 2 Fløyte | AE6LXN 5TWJ1UNF22.375 "32H20.381 "#107 / 8 "133NOK
WESTWARD 5TWJ7 Tap 1/4-20 2 Fløyte | AE6LXV 5TWJ7UNC22.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"74NOK
WESTWARD 5TWJ8 Tap 1/4-28 2 Fløyte | AE6LXW 5TWJ8UNF22.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TWH4 Tap 5-40 2 Fløyte
12NOK / enhet