Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5PXL0 håndkransett høyhastighetsstål 7/16-20 H3 Limit - pakke med 3 | AE6CZA

WESTWARD 5PXL0 håndkransett høyhastighetsstål 7/16-20 H3 Limit - pakke med 3

På lager
Vare: AE6CZA Modell: 5PXL0

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 331 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndtappsett
FinishNei
fløyter4
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker3
Total lengde3.156 "
Tonehøyde20
Grense for pitchdiameterH3
Størrelse7 / 16 "
Trykk på StilGenerelt formål
tråd Lengde1.437 "
GjengetypeUNF
typenBrøk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8207403000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDimensjonstypefløytertråd LengdeGjengetypetypenAntall fløyterTotal lengdepk. Antall.Pris
WESTWARD 5PXJ9 Håndtappsett 3 deler høyhastighets stål # 6-32 H3 Limit - pakke med 3 | AE6CYN 5PXJ9#6Maskinskrue311 / 16 "UNCNr32"3513NOK
WESTWARD 5PXK0 håndtappsett 3-delt høyhastighetsstål #8-32 H3 Limit - Pakke med 3 | AE6CYP 5PXK0#8-43 / 4 "UNCNr-2.125 "3567NOK
WESTWARD 5PXK1 håndtakssett høyhastighets stål # 10-24 H3 Limit - pakke med 3 | AE6CYQ 5PXK1#10Maskinskrue47 / 8 "UNCNr42.375 "3563NOK
WESTWARD 5PXK2 håndtappsett høyhastighets stål #10-32 H3 grense - pakke med 3 | AE6CYR 5PXK2#10Maskinskrue47 / 8 "UNFNr42.375 "3551NOK
WESTWARD 5PXK3 håndkransett høyhastighets stål 1/4-20 H3 grense - pakke med 3 | AE6CYT 5PXK31 / 4 "Brøk41"UNCBrøk42.5 "3217NOK
WESTWARD 5PXK5 håndkransett høyhastighetsstål 5/16-18 H3 grense - pakke med 3 | AE6CYV 5PXK55 / 16 "-41.125 "UNCBrøk-2 23 / 32 "3750NOK
WESTWARD 5PXK7 håndtakssett høyhastighets stål 3 / 8-16 H3 Limit - pakke med 3 | AE6CYX 5PXK73 / 8 "Brøk41.25 "UNCBrøk42 15 / 16 "3807NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5PXL0 håndkransett høyhastighetsstål 7/16-20 H3 Limit - pakke med 3
1 331 NOK /pakke