Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5PXJ3 Sett Drill And Tap Tin 18stk | AE6CYG

WESTWARD 5PXJ3 Sett Drill And Tap Tin 18stk

På lager
Vare: AE6CYG Modell: 5PXJ3
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
3 766 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBor og trykk på Sett
FinishTiN belagt
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker18
Trykk på størrelser6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13
Trykk på Stil2305
typenHånd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Borstørrelser (36, 29, 25, 21, 7, F, 5/16, U, 27/64)
    • Drill Style (150T)

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeAntall stykkerTrykk på størrelserTrykk på StiltypenPris
WESTWARD 5PXJ0 Tappe- og boresett Elektriker 13 stk | AE6CYD 5PXJ0Svart oksidKarbonstål134-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32 and 1/4-20taper-340NOK
WESTWARD 5PXJ1 Gun Tap/Drill Bit Set 18 Stk | AE6CYE 5PXJ1BrightHigh Speed ​​Steel186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135301Gun Tap Style Set2 301 NOK
WESTWARD 5PXJ2 Sett Drill And Tap 18stk | AE6CYF 5PXJ2BrightHigh Speed ​​Steel186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135305Hånd1 909 NOK
WESTWARD 5PXJ4 Håndtapp/borbitsett 18 stk | AE6CYH 5PXJ4Svart oksidbor, lyse kranerHigh Speed ​​Steel18M2.5 x 0.45, M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.755353Hånd2 132 NOK
WESTWARD 5PXJ5 Håndtapp/borbitsett 36 stk | AE6CYJ 5PXJ5BrightHigh Speed ​​Steel366-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-205305Hånd4 771 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5PXJ3 Sett Drill And Tap Tin 18stk
3 766 NOK / enhet