WESTWARD 5NUE0 fettpistolpåfyllingspumpe 25 eller 50 lb. Bøtter | AE4XQK

WESTWARD 5NUE0 påfyllingspumpe for fettpistol 25 eller 50 lb. Spinne

På lager
Vare: AE4XQK Modell: 5NUE0

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 841 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFettpumpe med fettpistol
Passer til beholderstørrelse25 til 50 lb.
Fett typeNLGI 1, 2 og 3
Slangelengde9.25 "
MaterialeStål, Aluminium, Messing, PTFE, NBR, Acetal
Rør Dia.1-1 / 4 "
Volum per hjerneslag1.9 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8413200000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Trommedeksel Dia. (12 ")
    • Drift av fettpumpe (spak)

Produktvarianter

ProduktModellPasser til beholderstørrelseMaterialePris
WESTWARD 29FW95 Smørepistol påfyllingspumpe 120 Lb. | AB8VAL 29FW95120 lb.Aluminium, stål og sink3 328 NOK
WESTWARD 5NUD9 påfyllingspumpe for fettpistol 25 til 50 lb. | AE4XQJ 5NUD925 til 50 lb.Stål, aluminium, sink, messing, NBR1 137 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5NUE0 påfyllingspumpe for fettpistol 25 eller 50 lb. Spinne
3 841 NOK / enhet