WESTWARD 29FW95 Smørepistol påfyllingspumpe 120 Lb. | AB8VAL

WESTWARD 29FW95 påfyllingspumpe for fettpistol 120 Lb.

På lager
Vare: AB8VAL Modell: 29FW95

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 328 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFettpumpe med fettpistol
Passer til beholderstørrelse120 lb.
Fett typeNLGI 1 og 2
MaterialeAluminium, stål og sink
Maks. Press30 psi
Tube Length30 "
Volum per hjerneslag1 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.148
Skipets høyde (cm)7.7
Skipets lengde (cm)43.99
Skipets bredde (cm)76
HS kode8413200000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Trommedeksel Dia. (15 ")
    • Drift av fettpumpe (spak)

Produktvarianter

ProduktModellPasser til beholderstørrelseMaterialePris
WESTWARD 5NUD9 påfyllingspumpe for fettpistol 25 til 50 lb. | AE4XQJ 5NUD925 til 50 lb.Stål, aluminium, sink, messing, NBR1 137 NOK
WESTWARD 5NUE0 fettpistolpåfyllingspumpe 25 eller 50 lb. Bøtter | AE4XQK 5NO025 til 50 lb.Stål, Aluminium, Messing, PTFE, NBR, Acetal3 841 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 29FW95 påfyllingspumpe for fettpistol 120 Lb.
3 328 NOK / enhet