Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5NPH5 Blind Rivet, Button, 1/4 X 0.724 Thread Size, 100Pk | AE4XEM

WESTWARD 5NPH5 blindnagle, knapp, 1/4 X 0.724 trådstørrelse, 100pk

På lager
Vare: AE4XEM Modell: 5NPH5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
54NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
BorestørrelseF
Grip Range0.376 til 0.500 "
Hode Dia.0.500 "
Hodehøyde0.087 "
hode~~POS=TRUNCButton
Hullstørrelse0.257 til 0.261 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.1 / 4 "
Nittelengde0.724 "
NittematerialeStål
Enkelt skjærstyrke (kg)1001
Strekkfasthet1240 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8308206000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kjerne (solid)

Produktvarianter

ProduktModellBorestørrelseGrip RangeHode Dia.HodehøydeHullstørrelseDornmaterialeNitte Dia.NittelengdePris
WESTWARD 5RTV5 blindnagle, knapp, 3/16 X 1.177 trådstørrelse, 100pk | AE6GBY 5RTV5#110.876 til 1.000 "0.370 "0.063 "0.192 til 0.196 "Rustfritt stål3 / 16 "1.177 "1 787 NOK
WESTWARD 5RUC0 Blindnagle, Knapp, 3/16 X 0.799 Lengde, 250Pk | AE6GHL 5RUC0#110.501 til 0.625 "0.622 "0.079 "0.192 til 0.196 "Stål3 / 16 "0.799 "419NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5NPH5 blindnagle, knapp, 1/4 X 0.724 trådstørrelse, 100pk
54NOK /pakke