Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5MR58 Flare mutternøkkel Sae 7-7/32in L | AE4TPF

WESTWARD 5MR58 Flare mutternøkkel Sae 7-7/32in L

På lager
Vare: AE4TPF Modell: 5MR58
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare mutternøkkel
FinishSatin
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse1 / 2 "x 9 / 16"
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde7
SAE eller metriskSAE
Størrelse1/2 x 9/16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 5MR55 Flare mutternøkkel Sae 6-47/64in L | AE4TPC 5MR5563/8 x 7/16 "216NOK
WESTWARD 5MR59 Flare mutternøkkel Sae 7-3/4in L | AE4TPG 5MR597.55/8 x 11/16 "175NOK
WESTWARD 5MR60 Flare mutternøkkel Sae 8-1/16 tommers lengde | AE4TPH 5MR6093/4 x 7/8 "409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5MR58 Flare mutternøkkel Sae 7-7/32in L
174NOK / enhet