Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5MR55 Flare mutternøkkel Sae 6-47/64in L | AE4TPC

WESTWARD 5MR55 Flare mutternøkkel Sae 6-47/64in L

På lager
Vare: AE4TPC Modell: 5MR55
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare mutternøkkel
FinishSatin
Fleksibelt hodeNei
Hodestørrelse3 / 8 "x 7 / 16"
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde6
SAE eller metriskSAE
Størrelse3/8 x 7/16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8204110030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 5MR58 Flare mutternøkkel Sae 7-7/32in L | AE4TPF 5MR5871/2 x 9/16 "174NOK
WESTWARD 5MR59 Flare mutternøkkel Sae 7-3/4in L | AE4TPG 5MR597.55/8 x 11/16 "175NOK
WESTWARD 5MR60 Flare mutternøkkel Sae 8-1/16 tommers lengde | AE4TPH 5MR6093/4 x 7/8 "409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5MR55 Flare mutternøkkel Sae 6-47/64in L
216NOK / enhet