WESTWARD 4PMG8 Kartongstiftstift 1/2 x 5/8 L - Pakke med 25000 | AD9DFE

WESTWARD 4PMG8 kartongstiftstift 1/2 x 5/8 L - Pakke med 25000 XNUMX

På lager
Vare: AD9DFE Modell: 4PMG8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 833 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKartongstifter
SorteringstypeAdhesive
FARGESølv
Crown1 / 2 "
Benlengde5 / 8 "
MaterialeGalvanisert metall
PunkttypeSharp
StiftetypeStick
Stick Mengde50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.899
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8305200000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEBenlengdeMaterialepk. Antall.Pris
WESTWARD 3A528 Kartongstiftstift 1-1/4 x 5/8 L - Pakke med 25000 | AC8GNH 3A528Kobber5 / 8 "Kobberisert metall250003 977 NOK
WESTWARD 3A529 Kartongstiftstift 1-3/8 x 5/8 L - Pakke med 25000 | AC8GNJ 3A529Kobber5 / 8 "Kobberisert metall250004 059 NOK
WESTWARD 3A530 Kartongstifter Coil 1-1/4 x 5/8 L - Pakke med 24000 | AC8GNK 3A530Kobber5 / 8 "Kobberisert metall240004 338 NOK
WESTWARD 4PME6 kartongstiftstift 1-1/4 x 3/4 L - Pakke med 25000 | AD9DEJ 4Kobber3 / 4 "Kobberisert metall250003 647 NOK
WESTWARD 4PME7 Kartongstiftstift 1-3/8 x 3/4 L - Pakke med 25000 | AD9DEK 4Kobber3 / 4 "Kobberisert metall250004 299 NOK
WESTWARD 4PMF1 Kartongstifter Coil 1-1/4 x 3/4 L - Pakke med 24000 | AD9DEN 4 PMF1Kobber3 / 4 "Kobberisert metall240004 674 NOK
WESTWARD 4PMG6 kartongstiftstift 1/2 x 3/8 L - Pakke med 25000 | AD9DFC 4 PMG6Sølv3 / 8 "Galvanisert metall250001 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4PMG8 kartongstiftstift 1/2 x 5/8 L - Pakke med 25000 XNUMX
1 833 NOK /pakke