Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LZH1 støtskrutrekker bit med spor 3/8-drev | AD8TCU

WESTWARD 4LZH1 støtskrutrekkerbit med slisset 3/8-drev

På lager
Vare: AD8TCU Modell: 4LZH1
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagskrutrekkerbit
Bitlengde5 / 16 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex
FinishSvart oksid
Antall poeng2
Total lengde1.5 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse14F-16R
Tips TypeSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeAntall poengTotal lengdeStørrelseTips TypePris
WESTWARD 4LZG3 Impact Phillips Bit #1 3/8 Drive | AD8TCL 4LZG31 / 4 "41"#1Phillips8NOK
WESTWARD 4LZG9 støtskrutrekker bit med spor 3/8-drev | AD8TCT 4LZG95 / 16 "21.5 "10F-12RSpor16NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LZH1 støtskrutrekkerbit med slisset 3/8-drev
17NOK / enhet