Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LZG3 Impact Phillips Bit #1 3/8 Drive | AD8TCL

WESTWARD 4LZG3 Impact Phillips Bit #1 3/8 Drive

På lager
Vare: AD8TCL Modell: 4LZG3
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
8NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagskrutrekkerbit
Bitlengde1 / 4 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex
FinishSvart oksid
Antall poeng4
Total lengde1"
SAE eller metriskSAE
Størrelse#1
Tips TypePhillips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeAntall poengTotal lengdeStørrelseTips TypePris
WESTWARD 4LZG9 støtskrutrekker bit med spor 3/8-drev | AD8TCT 4LZG95 / 16 "21.5 "10F-12RSpor16NOK
WESTWARD 4LZH1 støtskrutrekker bit med spor 3/8-drev | AD8TCU 4LZH15 / 16 "21.5 "14F-16RSpor17NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LZG3 Impact Phillips Bit #1 3/8 Drive
8NOK / enhet