Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LZG7 Impact Phillips Bit # 2 3/8 Drive | AD8TCQ

WESTWARD 4LZG7 Impact Phillips Bit #2 3/8 Drive

På lager
Vare: AD8TCQ Modell: 4LZG7
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
16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagskrutrekkerbit
Bitlengde5 / 16 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex
FinishSvart oksid
Antall poeng4
Total lengde1 5 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse#2
Tips TypePhillips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207906000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeKjørestørrelseTotal lengdePris
WESTWARD 4LZG4 Impact Phillips Bit #2 1/4 Drive | AD8TCM 4LZG41 / 4 "1 / 4 "1"9NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LZG7 Impact Phillips Bit #2 3/8 Drive
16NOK / enhet